NXP
NXPの 電子部品(オンボード)
NXPの 能動部品
NXPの ディスクリート
NXP 圧力センサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
47799229
品番
MPXM2010GS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
差圧/ゲージ圧センサ、最大10kPa、Freescale.MEMSベースの低圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。
タイプ
【圧力読取】ゲージ
アナログ出力
24〜26mV
精度(%)
±1
電源電圧(V)
C10
応答時間
1ms
材質(ハウジング)
エポキシ
動作温度(℃)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大圧力(kPa)
10
最小圧力(kPa)
0