三和金属
三和金属の 厨房機器・設備・調理機械
三和金属の 熱調理機・加熱機器
三和金属の 業務用レンジ/コンロ
炭火しちりん(小)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
47799239
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
多孔質で断熱性に優れた珪藻土。コンロや七輪に最適な素材。角アミ付。
用途
バーベキューコンロ、七輪として。アウトドア/BBQ/キャンプ/庭/炭/さんま/秋刀魚/もち/モチ/しいたけ/野菜/肉
材質
本体 : 珪藻土、敷台 : 鉄線
質量(kg)
4.7
高さ(mm)
220
直径(Φcm)
26