1チップ当たりのエレメント数2
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)50
入力抵抗2.2kΩ(PNP)、47kΩ(NPN)
実装タイプ表面実装
パッケージSOT666
ピン数(ピン)6
最大パワー消費(mW)200
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(mV)150
最大エミッタ-ベース間電圧(V)10(NPN)、5(PNP)
抵抗比1
構成デュアル
トランジスタタイプNPNPNP
最大連続コレクタ電流(mA)100
最小DC電流ゲイン80
寸法(mm)1.7×1.3×0.6
RoHS指令(10物質対応)対応