nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia デュアル NPN トランジスタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(20個)
注文コード
47799983
品番
BCM847BS,115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
汎用NPNトランジスタ、Nexperia
幅(mm)
1.35
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT363(SC88)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
45
最大パワー消費(mW)
300
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
6
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
50
トランジスタ構成
カレントミラー
最大DCコレクタ電流(mA)
100
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
200