nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia デュアル Nチャンネル MOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
47801383
品番
PMDT290UNE,115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
デュアルNチャンネルMOSFET、Nexperia
寸法(mm)
1.7×1.3×0.6
ピン数(ピン)
6
パッケージ
SOT-666
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
1.09
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(mA)
800
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
20
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
380
最大ゲートしきい値電圧(V)
0.95
最小ゲートしきい値電圧(V)
0.5
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-8・8