Nタイプコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(コンタクト)ベリリウム銅 注文コード47802939 品番R161220000W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は材質・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様Radiall50ΩNシリーズRF同軸ケーブルクランプジャックコネクタ.ねじ止めかん合とケーブルクランプ終端を備えた、50ΩNシリーズRF同軸ケーブルジャックコネクタです。この50ΩNシリーズRF同軸メスケーブルジャックは、PTFE誘電体、ニッケルめっきボディ、金めっきのセンターコンタクトを備えています。RG213、RG214、RG58、RG223を含む様々なRF同軸ケーブルタイプに使用できます。 タイプメス 取付方式ケーブルマウント 端子種別クランプ インピーダンス50 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0〜11 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55〜155 ケーブルタイプRG11、RG144、RG165、RG213、RG214、RG216、RG393 ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケルの上に金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする