商品レビューを投稿する内容量1個規格ハウジング穴キー溝/新JIS
ハブ穴キー溝/旧JIS(2級)注文コード47803761品番TT-4X-01-48H-28-180NM-P
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥129,067販売価格(税別)
この商品は設定トルク・規格・寸法Kなど279種類から選べます他の種類を見る 過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。