nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 整流ダイオード 1.4A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
47805057
品番
PMEG3010ESBYL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1.05
幅(mm)
0.65
高さ(mm)
0.3
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル・ショットキー
動作温度(℃)
-55
パッケージ
DSN-1006-2
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
30
ピーク逆回復時間(ns)
3.2