AAEON 産業用AIエッジファンレスPC Nvidia Jetson AGX Xavier搭載 Wifi搭載モデル ACアダプタ付 BOXER-8240AI-A-WIFI-AC-4.6

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47806370 品番BOXER-8240AI-A-WIFI-AC-4.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

NVIDIA Jetson AGX Xavier 搭載
JetPack 4.6.2プリインストール済
ファンレス設計
GbE PoE PSE IEEE802.3af LAN x 4
Wifi拡張モデル

寸法(mm)210×164.2×59 電源(V)12-24DC入力 対応OSJetPack 4.6プリインストール メモリー32GB LPDDR4 オンボード ディスプレイHDMI×1、DP×1 使用CPU8-core ARM v8.2 64bit (8MB L2 + 4MB L3) 入出力PoE付ギガLAN×4(802.11af/最大60W)、USB 3.2(Gen1)×2(タイプC) 、USB 3.2(Gen1)×1(タイプA)、USB2.0×1、RS-232/422/485×1、CANBUS×1、2ピン端子台(12〜24 V電源入力用)、電源ボタン×1、Recovery Botton×1 動作温度範囲(℃)-10〜55(空流有) ストレージ32GB eMMC、M.2 Key M 2280×1 (PCIe[x4]) 、SATA×1(for 2.5インチ HDD/SDD) (データ用)
関連資料:カタログ(0.29MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする