ベルク
ベルクの 内装商品
ベルクの 吊り金具
ベルクの フック(吊り金具)
J型大フック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47806790
品番
M-634
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
スタンダードなJ型フックです。
フック部が大きく、カバンなどにおすすめです
石こうボード壁・ベニヤ壁・木壁・木桟用
付属品
石こうボード用ピン(剛力ピン)/木壁用ネジ
材質
フック:スチール塗装/カバー:樹脂
色
ホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
18.5×19×51