ベルク
ベルクの 内装商品
ベルクの 吊り金具
ベルクの フック(吊り金具)
帽子フック ダブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47806799
品番
M-636
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
帽子とカバンがかけられる2WAYフックです。
汎用的に使えて便利
石こうボード壁・ベニヤ壁・木壁・木桟用
付属品
石こうボード用ピン(剛力ピン)/木壁用ネジ
材質
本体:スチール塗装
色
ホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
18.5×118×70