アルミ複合建材 メタカラー 巾木

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 規格SK-75×2グレー 注文コード47807630 品番27350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は規格6種類から選べます 他の種類を見る

樹脂と金属箔でできた装飾建材
ABS樹脂の表面に極薄のステンレス箔を成型した複合建材
軽量性、意匠性、施工性など機能に優れたハイブリッド建材です
上下にグレー樹脂が見えているタイプ
事務所、店舗、工場など幅広い物件で使用できます
接着剤で取付してください
ヤク物タイプは裏面中央にVミゾ付きです(入隅、出隅用)
Vミゾの折り曲げは施工時1回のみとしてください、複数回折り曲げると製品がVミゾで切断してします場合があります
入隅に使用の場合はVミゾ部にすき間が発生します

材質樹脂+ステンレス箔 長さ(mm)2000 HL(ヘアライン) タイプ通常 規格SK-75×2グレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする