曜日別特売
27352 アルミ複合建材 メタカラー 巾木 ハイロジック 47807648

27352 アルミ複合建材 メタカラー 巾木 ハイロジック 47807648
27352 アルミ複合建材 メタカラー 巾木 ハイロジック 47807648
27352 アルミ複合建材 メタカラー 巾木 ハイロジック 47807648
27352 アルミ複合建材 メタカラー 巾木 ハイロジック 47807648

アルミ複合建材 メタカラー 巾木

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本規格ヤクSK-60グレー注文コード47807648品番27352
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

樹脂と金属箔でできた装飾建材
ABS樹脂の表面に極薄のステンレス箔を成型した複合建材
軽量性、意匠性、施工性など機能に優れたハイブリッド建材です
上下にグレー樹脂が見えているタイプ
事務所、店舗、工場など幅広い物件で使用できます
接着剤で取付してください
ヤク物タイプは裏面中央にVミゾ付きです(入隅、出隅用)
Vミゾの折り曲げは施工時1回のみとしてください、複数回折り曲げると製品がVミゾで切断してします場合があります
入隅に使用の場合はVミゾ部にすき間が発生します

材質樹脂+ステンレス箔長さ(mm)1000HL(ヘアライン)タイプヤク物規格ヤクSK-60グレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする