アルミ複合建材 メタカラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 C(クリア) 材質樹脂+アルミ箔 タイプLアングル 注文コード47807718 品番27309
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は色・材質・タイプなど20種類から選べます 他の種類を見る

樹脂と金属箔でできた装飾建材
ABS樹脂を基材とし表面に金属箔を複合成型しています
軽量性、意匠性、施工性など機能に優れたハイブリッド建材です
空間を華やかに演出
丸のこやバンドソーでの切断がカンタン
軽量性に優れており作業効率の工場に貢献
接着剤と両面テープによる簡単施工が可能です

材質樹脂+アルミ箔 長さ(mm)1995 C(クリア) タイプLアングル 規格AK-15L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする