ダイオードコモンアノードペア2組・シリコンジャンクション
1チップ当たりのエレメント数4
ピーク逆繰返し電圧(V)90
実装タイプ表面実装
パッケージSOT-363(SC-88)
ピン数(ピン)6
最大順方向降下電圧(V)1.25
長さ(mm)2.2
幅(mm)1.35
高さ(mm)1
ピーク逆回復時間(ns)4
動作温度(℃)-65
仕様小信号スイッチングダイオード、Nexperia.特長.カスタマイズされた高密度の回路設計に対応低漏洩及び高電圧のタイプを用意高スイッチング速度低静電容量
RoHS指令(10物質対応)対応