ダイヤル式メールボックス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47808059 品番 60710
参考基準価格(税別)¥9,990 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

デザイン性と機能性を追求したシンプルモダンな郵便ボックス
A4が入る安心のサイズに、大きく開く正面扉で投函物の取り出しもスムーズです
正面のツマミを右に回すと開錠します。鍵が不要な3桁のダイヤル錠は、お好きな番号に設定できます
取付ビス付き

材質スチール ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)(ポスト口)250×40 投函タイプ前入れ前出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする