nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 整流ダイオード コモンカソード 14A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
47808444
品番
PMEG45U10EPDZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
5.8
幅(mm)
4.3
高さ(mm)
0.78
ピン数(ピン)
2Tab
ダイオード
コモンカソード・ショットキー
動作温度(℃)
-55
パッケージ
SOD-123
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
45
ピーク逆回復時間(ns)
34