ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの レール
ハイロジックの ピクチャーレール
ピクチャーレール 20シリーズ用 ミニハンガーセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47808540
品番
60613
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
タキヤシリーズ
ピクチャーレール用オプションパーツ
簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセット
ハンガーはピンを押しながら位置調整ができます
材質
アルミ
色
ショットブラスト
取付
壁面用
内径(Φmm)
(シンブル)W5.5×H7
規格
ミニハンガーセットB+ミニワンタッチBフック
注意
※推奨荷重は静止状態の荷重です屋内用です、屋外での使用はできません