ベルクロ ジザイ着脱テープ 一般用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(1組) 注文コード47808908 品番32430
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

曲面取り付けに強いリング型フックを踏襲したフック&ループの基本型
一般的な用途に幅広く使えます
凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください
貼り付ける前に表面の汚れを除去してください
漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります
貼り付け後は剥がさないことを前提としています、剥がした場合は下地が破損することがありますのでご注意ください

規格(ベルクロ)90078 長さ(cm)45 入数1組(フック・ループ各1本)
注意
※荷重0.45kgあたり、2.5cm角以上の貼り付け面積を確保してくださいVELCRO及びベルクロはVelcro IP Holdings LLCの登録商標です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする