nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 整流ダイオード コモンカソード 7A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1500個)
注文コード
47809318
品番
PMEG045V050EPD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
5.8
幅(mm)
4.3
高さ(mm)
0.78
規格
AEC-Q101
ピン数(ピン)
2Tab
ダイオード
コモンカソード・ショットキー
パッケージ
CFP-15
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
45
ピーク逆回復時間(ns)
19