nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 正電圧 3端子レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
47809598
品番
TL431CDBZR,215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TL431シャントレギュレータ、Nexperia
寸法(mm)
3×1.4×1.1
出力電圧(V)
2.49〜36
出力方式
可変
出力点数
1
出力電流(mA)
100
ピン数(ピン)
3
極性
正
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0〜70
パッケージ
SOT-23
実装タイプ
表面実装
パワーレーティング(mW)
950