メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の ジョイントパイプ
ジョイントパイプ 壁スリーブ延長用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47811550
品番
ATK-150MJ
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
壁スリーブのジョイントパイプとしてご使用ください。
1個あたり25mm延長することができます。
用途
中間接続用
材質
合成樹脂
色
ホワイト
寸法A(mm)
162.3
寸法D(mm)
150
寸法B(mm)
156.1
寸法C(mm)
156
注意
※高温(40度以上)になる場所では使用できません。有機溶剤など樹脂を溶かすおそれがある接着剤などは使用しないでください。