メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の フィルター
レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47811559
品番
AT-100QRKN4-F
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
種類:ネットフィルター(合成樹脂)
用途
交換用フィルター
適合機種
AT-100QRKN4/AT-100QRKNB4
タイプ
角形・プッシュ式風量調整付用
種類
ネットフィルター(合成樹脂)
寸法A(mm)
86.5