レジスター専用 別売風向調整板

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ2方向 適合機種AT-150QRK4/AT-150QRKB4/AT-150QRKN4/AT-150QRKNB4/AT-150QRKF4AT-150QRKFB4/AT-150QRKX4/AT-150QRKXB4/AT-150QRKP4/AT-150QRKPB4 注文コード47811909 品番AT-150QHL4
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品はタイプ・適合機種など6種類から選べます 他の種類を見る

本体内部のシャフトに装着
色調:ホワイト
材質:合成樹脂

適合機種
AT-150QRK4/AT-150QRKB4/AT-150QRKN4/AT-150QRKNB4/AT-150QRKF4
AT-150QRKFB4/AT-150QRKX4/AT-150QRKXB4/AT-150QRKP4/AT-150QRKPB4
用途室内用 タイプ2方向 寸法A(mm)70 寸法B(mm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする