メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口関連商品
レジスター専用 別売風向調整板
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
対角
適合機種
AT-150QRK4/AT-150QRKB4/AT-150QRKN4/AT-150QRKNB4/AT-150QRKF4AT-150QRKFB4/AT-150QRKX4/AT-150QRKXB4/AT-150QRKP4/AT-150QRKPB4
注文コード
47811927
品番
AT-150QHH4
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・適合機種
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
本体内部のシャフトに装着
色調:ホワイト
材質:合成樹脂
適合機種
AT-150QRK4/AT-150QRKB4/AT-150QRKN4/AT-150QRKNB4/AT-150QRKF4
AT-150QRKFB4/AT-150QRKX4/AT-150QRKXB4/AT-150QRKP4/AT-150QRKPB4
用途
室内用
タイプ
対角