スリーブキャップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47811997 品番 ATK-75AC6
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

スリーブキャップとして住宅居住室内の壁に据付けてご使用ください。
色調:ホワイト
材質:合成樹脂

用途中間接続用 寸法A(mm)105 寸法B(mm)65 寸法C(mm)74
注意
※高温(40度以上)になる場所では使用できません。直接炎・油煙があたるおそれがある場所や有機溶剤、可燃性ガスのある場所では使用できません据付けは市販のシーリング材で固定してください有機溶剤など樹脂を溶かすおそれがある接着剤などは使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする