メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口関連商品
スリーブキャップ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47812006
品番
ATK-100AC6
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
スリーブキャップとして住宅居住室内の壁に据付けてご使用ください。
色調:ホワイト
材質:合成樹脂
用途
中間接続用
寸法A(mm)
130
寸法B(mm)
89
寸法C(mm)
98
注意
※高温(40度以上)になる場所では使用できません。直接炎・油煙があたるおそれがある場所や有機溶剤、可燃性ガスのある場所では使用できません据付けは市販のシーリング材で固定してください有機溶剤など樹脂を溶かすおそれがある接着剤などは使用しないでください。