NT21ST121E プログラマブルターミナル NTシリーズ omron(オムロン) 47820859

プログラマブルターミナル NTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47820859 品番NT21ST121E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
種別- タッチパネル方式- 表示- 表示機能- 表示ドット数- 画面仕様- ポート- 幅(mm)- 質量(kg)- 文字- 保護構造- シリーズ- 消費電力(W)- 適合規格- 定格電圧(V)- 枠の色- 保存温度(℃)- インターフェース- メモリー- 表示色- ディスプレイ- 画面表示寸法(mm)- 解像度260×140pi×els 使用周囲温度(℃)- 寿命- 表示LED- 周囲湿度(%RH)- 表示内容- データ数- 許容電圧範囲(V)- 耐ノイズ- 耐衝撃(m/s2)- 雰囲気- 保存湿度(%)- 表示可能図形- 表示デバイス- 許容瞬時停電時間(ms)- 文字拡大率- 通信ポート- バックライト- 耐振動(Hz)- データ容量(M)- ビットメモリテーブル- 数値メモリテーブル- 文字列メモリテーブル-
注意
※長時間、油がかかる場所ではご使用になれない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする