表示デバイスモノクロSTN液晶
仕様●作画ツール:NV-Designer Ver.1.□
質量(g)-
規格-
保護構造IP65
消費電力(W)-
定格電圧(V)DC24
カラーコード-
表示方式3.1インチ
電源電圧(V)-
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)-
コントラスト比3 : 1
画面表示寸法(mm)70×35
使用周囲温度(℃)-
内部メモリー-
汚染度(使用環境)-
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRS232C(コネクタ ミニDIN5ピン)
バックライト緑/橙/赤
使用周囲湿度(%RH)-
電池寿命(年)-