DAST-1220 遮断熱シート 両面テープ入 光 47821639 DAST-1220 遮断熱シート 両面テープ入 光 47821639 DAST-1220 遮断熱シート 両面テープ入 光 47821639 DAST-1220 遮断熱シート 両面テープ入 光 47821639

遮断熱シート 両面テープ入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47821639 品番DAST-1220
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高反射遮熱アルミ素材で外からの熱や冷気を大幅カット!
窓やドアに取り付けることで夏は外からの強い日差しを遮り室内の温度上昇を防ぎ、冬は外からの冷気を防ぎ室内の温度低下を抑えます。
ハサミやカッターでかんたんに切ることができます。
遮熱率:73%(S65+) (試験方法:JIS L 1951)

用途窓ガラスに、勝手口ドアのガラス部に、エアコン室外機のカバーに 付属品両面テープ(25mm幅×1200mm 3本) 材質(断面図)PETフィルム(ポリエチレン/アルミ) 長さ(mm)2000 幅(mm)1200 厚さ(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする