EK370E シングルスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 47824326 EK370E シングルスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 47824326

シングルスプレー混合栓

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47824326 品番EK370E
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

水栓に触れずに操作できるので衛生的です。
肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後、触らずサッと手洗いが出来ます。
出しっぱなし防止のため、1分間連続で吐水した時に自動で止水します。
※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。
シャワーホースを1.4m引き出すことが出来ます。シャワー吐水と整流吐水の切替が可能なので、用途に合わせて使い分けできます。
グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。
また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。
コンセント式 定流量弁付(約4L/min)

用途洗面の混合栓として タイプ一般地用 対辺(mm)(六角ナット)46 足径(Φmm)35 取付可能厚(mm)5〜30 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)35〜38
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする