馬印
馬印の 掲示用品
馬印の 黒板/チョーク
馬印の 黒板
木製黒板(壁掛)粉受無し
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
47824369
品番
W2KN
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
親しみやすいチョークで書く壁掛ブラック黒板です。
仕様
板面:木製(チョーク使用可)、壁掛
色
ブラック
タイプ
ブラックボード
種類
チョーク用
寸法(幅W×高さH)(mm)
(板面)600×450
注意
※粉受は付いておりません。