馬印
馬印の 掲示用品
馬印の 黒板/チョーク
馬印の 黒板
木製黒板(壁掛)粉受付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
47824378
品番
W1G
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
親しみやすいチョークで書く壁掛グリーン黒板です。
仕様
板面:木製(チョーク使用可)、壁掛
色
グリーン
タイプ
ブラックボード
種類
チョーク用
寸法(幅W×高さH)(mm)
(板面)450×300
注意
※磁石は使用できません。