※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KBA34-910 大型ツーウェイ(ピン、マグネット対応)掲示板   アルミ枠 馬印 47824956 KBA34-910 大型ツーウェイ(ピン、マグネット対応)掲示板   アルミ枠 馬印 47824956 KBA34-910 大型ツーウェイ(ピン、マグネット対応)掲示板   アルミ枠 馬印 47824956

大型ツーウェイ(ピン、マグネット対応)掲示板 アルミ枠

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 47824956 品番 KBA34-910
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ピン・マグネットが使える掲示板です。壁付けタイプ。

付属品画鋲6本、マグネット4個、取付金具 (ボード面)グリーン 材質(枠)アルミ 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1160×860 外寸法・幅(mm)1200 外寸法・高さ(mm)900 表面仕様ボード:マグネットが使えるビニールレザー(グリーン)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする