※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KBA48-914 大型ツーウェイ(ピン、マグネット対応)掲示板   アルミ枠 馬印 47825218 KBA48-914 大型ツーウェイ(ピン、マグネット対応)掲示板   アルミ枠 馬印 47825218 KBA48-914 大型ツーウェイ(ピン、マグネット対応)掲示板   アルミ枠 馬印 47825218

大型ツーウェイ(ピン、マグネット対応)掲示板 アルミ枠

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 47825218 品番 KBA48-914
参考基準価格(税別)¥124,500 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

ピン・マグネットが使える掲示板です。壁付けタイプ。

付属品画鋲6本、マグネット4個、取付金具 (ボード面)コルク型 材質(枠)アルミ 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)2360×1160 外寸法・幅(mm)2400 外寸法・高さ(mm)1200 表面仕様ボード:マグネットが使えるビニールレザー(コルク柄)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※粉受とチョークボックスは付属していません。※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする