※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
馬印
馬印の 掲示用品
馬印の 掲示板/コルクボード
KC型屋外用掲示板(アルミ屋根タイプ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47826067
品番
KC33TN-712
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
屋根付・脚付きの簡易型の屋外用掲示板です。
付属品
画鋲6本
色
(ボード面)アイボリー
材質(本体)
アルミ
タイプ
脚付
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
910×910
使用場所
屋外用
外寸法・幅(mm)
1000
外寸法・高さ(mm)
2350
外寸法・奥行(mm)
180
表面仕様
ボード:ベルエース(アイボリー)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません