ユノックス
ユノックスの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ユノックスの 吊具
ユノックスの 吊具用Sカン
ステンレスSフック 中 【10個セット】
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
47826697
品番
23-074
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
線径(Φmm)
約3
耐荷重(kg)
約2
寸法(縦×横)(cm)
【外寸】約10×5.3