ウォッシャブルフェルトオレンジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード47828079 品番50826
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥110
販売価格(税別)
100

キャッチコピー:優しい手触りの洗えるフェルト
商品説明:手芸用の洗えるフェルト。シワ・ちぢみ・ほつれ・色落ちのしにくい特徴があります。
注意:-

セット内容本体×1 材質ポリエステル100% 寸法(mm)20×20×1 包装形態(1個)袋入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする