アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
アーテック[学校教材・教育玩具]の 手芸キット
フェルトでつくるお店屋さんごっこキット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
47828316
品番
50561
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥801
販売価格(税別)
¥
728
バスケットに入れる
いろいろな食べ物を作って、お店屋さんごっこができるキット楽しく遊べる8種類の作例資料付!
フェルト製で安全!
型紙付
セット内容
フェルト白(400×300×1mm)
フェルト6色組(赤、茶、黄、緑、橙、黒)(200×200×1mm)
刺繍糸(白・黄・赤・緑・茶)各1000mm
綿30g
刺繍針
コートボール紙(310×170mm)
材質
フェルト、綿
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
サンドイッチ:50×132×132、ハンバーガー:80×100×100、お弁当:62×100×100、お寿司:45×68×46、ピザ:25×113×146、手巻き寿司:28×147×52、アイスクリーム:130×70×70、どら焼き:400×110×110
包装形態
チャック付き袋入り