アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの 保存容器・調味料入れ
アスベルの シール容器・フードコンテナ
レンジ名人
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(4個)
注文コード
47828815
品番
3700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
(1個あたり)190
質量(g)
(1個あたり)24
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(1個あたり)12.4×8.2×4.3