アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの 保存容器・調味料入れ
アスベルの シール容器・フードコンテナ
タイトロック 長角M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3個)
注文コード
47828849
品番
3708
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
材質
本体・フタ/PP、パッキン/シリコーンゴム
色
ホワイト
容量(mL)
(1個あたり)540
質量(g)
(1個あたり)48
耐熱温度(℃)
本体・フタ:140、パッキン(約):180
耐冷温度(℃)
本体・フタ:-20、パッキン:-40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(1個あたり)11.7×16.1×5.9