844.S18L10 Facom ブレード 844.S18L10PB FACOM 47829495

844.S18L10 Facom ブレード 844.S18L10PB FACOM 47829495
844.S18L10 Facom ブレード 844.S18L10PB FACOM 47829495
844.S18L10 Facom ブレード 844.S18L10PB FACOM 47829495

Facom ブレード 844.S18L10PB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47829495品番844.S18L10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,067
販売価格(税別)
970

高品質で耐久性に優れたブレードを使用しているため、安全で鋭い切れ味を保つことができます
プラスチック製のブレードディスペンサーがブレードを安全に保管し、ブレード交換作業をより簡単かつ効率的にします
複数のブランドの安全ナイフと互換性があります
ブレード 10 枚入りパックで提供されます

用途
安全ナイフに使用されているスナップオフブレードでは、切れ味が悪くなった場合でもブレードを取り外すことができ、鋭利なエッジに交換できるため、時間と労力を節約できます
安全ブレードは、さまざまな素材の切断やトリミングに使用され、次のようなさまざまな業界で使用されています。倉庫業、小売業、建設業、食品産業
仕様●ブレード形状:フラット●ブレードタイプ:スナップオフブレード●刃の幅:18mm●枚数:10
注意
※スナップオフブレードは、過度のねじれ力に耐えられるようには設計されていません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする