omron(オムロン)
Omron モジュラーコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
シリーズ
XW5T
端子種別
スクリュー
注文コード
47831289
品番
XW5T-S10-1.1-1BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・端子種別・定格電流
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
1
定格電流(A)
57(IEC)・65(UL)
端子種別
スクリュー
色
青
仕様
DINレールねじ端子-XW5T-S/XW5G-Sシリーズ.DINレールアース端子台は、幅3.5mmのコンパクトサイズなので制御パネルの省スペースとサイズ縮小に最適なソリューションです。XW5Gシリーズの端子台は取り付けが簡単で、所定の位置にワイヤをしっかり固定できます。.特長と利点.スリムな3.5mm幅ねじ止めワイヤ軽い挿入力と強い保持力で配線作業を低減し、高い信頼性を発揮ハンズフリー構造で挿入したドライバを保持し、圧着端子を取り付けるよりも配線が簡単1段又は2段モデルを用意
シリーズ
XW5T
ケーブル
20~6AWG、20~8AWG(フェルール付き)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~55
ケーブルCSA(mm
2
)
10
レベル数
シングル