曜日別特売
DR-A-15-60 ロスタサスペンションユニット DRモデル 三木プーリ 47832014

DR-A-15-60 ロスタサスペンションユニット DRモデル 三木プーリ 47832014
DR-A-15-60 ロスタサスペンションユニット DRモデル 三木プーリ 47832014

ロスタサスペンションユニット DRモデル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個サイズ15×60注文コード47832014品番DR-A-15-60
参考基準価格(税別)¥6,710販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。
金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。
スプリング機能
ねじり角は±30°まで許容できます。
ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。
トルク特性はロスタの長さによって決まります。
引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能

トルク(N・m)
(ねじり角度)
5°:1.6
10°:3.8
15°:6.3
20°:9.6
25°:13.8
30°:19.8
寸法A(mm)27寸法C(mm)-寸法E(mm)10寸法L(mm)60寸法L1(mm)65寸法T(mm)5(+0.5/0)種別DR-A質量(kg)0.16サイズ15×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする