画像準備中

ロスタサスペンションユニット DRモデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ45×100 注文コード47832111 品番DR-A-45-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど39種類から選べます 他の種類を見る

ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。
金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。
スプリング機能
ねじり角は±30°まで許容できます。
ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。
トルク特性はロスタの長さによって決まります。
引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能

トルク(N・m)
(ねじり角度)
5°:34.5
10°:78
15°:130
20°:200
25°:278
30°:400
寸法A(mm)72 寸法C(mm)- 寸法E(mm)35 寸法L(mm)100 寸法L1(mm)110 寸法T(mm)12(+0.5/0) 種別DR-A 質量(kg)1.34 サイズ45×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする