ロスタサスペンションユニット DRモデル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ15×40 注文コード47832215 品番DR-S-15-40
在庫数量:残り7点
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別) アウトレット
¥5,4984,498
この商品はサイズなど39種類から選べます 他の種類を見る

ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。
金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。
スプリング機能
ねじり角は±30°まで許容できます。
ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。
トルク特性はロスタの長さによって決まります。
引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能

トルク(N・m)
(ねじり角度)
5°:1.1
10°:2.5
15°:4.2
20°:6.4
25°:9.2
30°:13.2
寸法A(mm)27 寸法C(mm)11(+0.25/0) 寸法E(mm)- 寸法L(mm)40 寸法L1(mm)45 寸法T(mm)- 種別DR-S 質量(kg)0.11 サイズ15×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする