曜日別特売
DR-S-18-30 ロスタサスペンションユニット DRモデル 三木プーリ 47832233

DR-S-18-30 ロスタサスペンションユニット DRモデル 三木プーリ 47832233
DR-S-18-30 ロスタサスペンションユニット DRモデル 三木プーリ 47832233

ロスタサスペンションユニット DRモデル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個サイズ18×30注文コード47832233品番DR-S-18-30
参考基準価格(税別)¥5,730販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。
金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。
スプリング機能
ねじり角は±30°まで許容できます。
ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。
トルク特性はロスタの長さによって決まります。
引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能

トルク(N・m)
(ねじり角度)
5°:1.9
10°:4.5
15°:7.5
20°:11
25°:15
30°:20.6
寸法A(mm)32寸法C(mm)12(+0.25/0)寸法E(mm)-寸法L(mm)30寸法L1(mm)35寸法T(mm)-種別DR-S質量(kg)0.11サイズ18×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする