ロスタサスペンションユニット DRモデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ27×40 注文コード47832276 品番DR-S-27-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,900
この商品はサイズなど39種類から選べます 他の種類を見る

ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。
金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。
スプリング機能
ねじり角は±30°まで許容できます。
ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。
トルク特性はロスタの長さによって決まります。
引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能

トルク(N・m)
(ねじり角度)
5°:4.7
10°:10.7
15°:17.5
20°:26.9
25°:39.5
30°:57
寸法A(mm)45 寸法C(mm)22(+0.25/0) 寸法E(mm)- 寸法L(mm)40 寸法L1(mm)45 寸法T(mm)- 種別DR-S 質量(kg)0.26 サイズ27×40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47832276 DR-S-27-40 33434635 DR-S-27X40 ロスタ サスペンションユニット DRモデル 三木プーリ ロスタ サスペンションユニット DRモデル 三木プーリ 1個 7,398 税込8,138 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする