ロスタテンショナー NSEモデル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チェーンNo.60 注文コード47832601 品番NSE-27-60S
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥22,022
販売価格(税別)
20,020
この商品はチェーンNo.・歯数・種類など16種類から選べます 他の種類を見る

ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。
取付けは、センターボルト1本のみで行えます。
アームには、使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。

寸法A(mm)108 寸法B(mm)50 寸法D(mm)78 寸法G(mm)8 寸法H1(mm)130 寸法L3(mm)8 寸法U(mm)28 適合60(チェーン) 質量(kg)2.2 列数1 調整範囲(mm)41〜79(Y) ねじ径MM12×40 最大変位量(mm)65(S1)、50(S2) チェーンNo.60 ねじ径M2M12×80 荷重範囲(N)0〜800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする