※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SE-11 ロスタテンショナー SEモデル 三木プーリ 47832732 SE-11 ロスタテンショナー SEモデル 三木プーリ 47832732

ロスタテンショナー SEモデル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47832732 品番 SE-11
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。
取付けは、センターボルト1本のみで行え、ベルトの適正張力の維持、チェーンのたるみ吸収、コンベアベルトのスクレーパ、加圧ローラなど簡単な取付けが可能です。
アームには使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。
アームが取付いただけの基本形SEモデルです。

寸法A(mm)51 寸法B(mm)20 寸法C(mm)36 寸法D(mm)35 寸法E(mm)6 寸法G(mm)5 寸法H1(mm)80 寸法H2(mm)60 寸法L(mm)90 寸法N(mm)22 寸法P(mm)8 寸法R(mm)5 寸法S1(mm)40 寸法S2(mm)30 寸法T(mm)8.5 質量(kg)0.2 ねじ径MM6×20 荷重範囲(N)0〜80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47832732
2019-04-19
用途:
機械の駆動チェーン

取り付け部が狭くてコンパクトで使い勝手が良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする